Szögtapintós mérőóra INTERAPID 312 1,6 0,01 D30

Cikkszám: 074111367
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Termék fajtája Lever dial indicator

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 074111367
EAN / GTIN 7630041119145
Gyártó száma 074111367
L-szám L41140 401

Leírás

Leírás:

Analóg karos mérőeszköz INTERAPID 312, standard, 1,6 mm, 0,01 mm, Ø 30 mm