• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

INTERAPID312 1,6 0,01 D30

Artikelnummer: 074111367
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Producttype Zwenktaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 074111367
EAN/GTIN 7630041119145
Nummer fabrikant 074111367
L-nummer L41140 401

Omschrijving

Omschrijving:

Analoge hefboomkaliber INTERAPID 312, standaard, 1,6 mm, 0,01 mm, Ø 30 mm