Ładowarki akumulatorów, typ: ASC290

Nr art.: 073890 ASC290
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba, 1
Wskaźnik poziomu naładowania Symbol żarówki
Oznaczenie producenta ASC290
Rodzaj produktu Ładowarka
Min. zakres mocowania 12 V
Maks. zakres mocowania 36 V

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073890 ASC290
EAN / GTIN 4061792254688
Numer producenta 627370000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Wykonanie:

Ładowarka do wsuwanych pakietów akumulatorów do wszystkich klas napięcia (12–36 V). Opatentowana technologia ładowania „AIR COOLED” zapewniająca krótki czas ładowania dzięki chłodzeniu akumulatora podczas ładowania.
Ładowarka szybkiego działania z chłodzeniem powietrzem i nawet 8-krotną prędkością ładowania.

Zaleta:

100% kompatybilność baterii – teraz także niezależnie od producenta.
Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.