• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Batteriladdare, Typ: ASC290

Art-nr.: 073890 ASC290
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
33 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Typ CAS 18 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Typ CAS 18 V
märkspänning 18 V
Högsta antal laddningsplatser 1
Produktslag Laddare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 073890 ASC290
EAN/GTIN 4061792254688
Tillverkare/ansvarig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Benämning

Utförande:

Laddare för batteripackar med skjutbara säten av alla spänningsklasser (12 – 36 V). Patenterad ”AIR COOLED” laddningsteknik för korta laddtider genom att batteripacken kyls under laddningen.
Snabbladdare med luftkylning och upp till 8-faldig laddningshastighet.

Fördel:

100 % kompatibilitet med batterier – nu även tillverkarövergripande.
Alla 18 V-apparater och batteripackar från CAS-partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS betyder Cordless Alliance System.