Akumulátorová nabíječka, Typ: ASC290

Artiklové číslo: 073890 ASC290
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet, 1
Indikátor úrovně nabití Světelný symbol
Označení výrobce ASC290
Druh produktu Nabíječka
Rozsah napětí min. 12 V
Rozsah napětí max. 36 V

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073890 ASC290
EAN / GTIN 4061792254688
Číslo výrobce 627370000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Provedení:

Nabíječka pro akumulátorové bloky posuvných sedadel všech napěťových tříd (12 – 36 V). Patentovaná „VZDUCHEM CHLAZENÁ“ nabíjecí technologie pro krátké doby nabíjení ochlazením akumulátorového bloku zdroje během nabíjení.
Rychlonabíječka se vzduchovým chlazením a až 8násobnou rychlostí nabíjení.

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.
Všechna zařízení s napětím 18 V a akumulátorové bloky od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS je zkratka pro systém „Cordless Alliance System“.