{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl, | 1 | |
| Ladestandanzeige | Lichtsymbol | |
| Herstellerbezeichnung | ASC290 | |
| Produktart | Ladegerät | |
| Spannungsbereich min. | 12 V | |
| Spannungsbereich max. | 36 V |
| Artikelnummer | 073890 ASC290 | |
| EAN / GTIN | 4061792254688 | |
| Herstellernummer | 627370000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |