Chargeur de batterie, Type: ASC290

Réf.: 073890 ASC290
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,18 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre, 1
Indicateur de l’état de charge symbole lumineux
Référence fabricant ASC290
Type de produit chargeur
Plage de tension min. 12 V
Plage de tension max. 36 V

Identification et classification

Référence article 073890 ASC290
EAN / GTIN 4061792254688
Réf. fabricant 627370000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Exécution:

Chargeur pour batteries coulissantes de toutes les classes de tension (12 – 36 V). Technologie de charge brevetée “AIR COOLED” pour des temps de charge courts grâce au refroidissement de la batterie pendant la charge.
Chargeur rapide avec refroidissement par air et vitesse de charge jusqu’à 8x plus rapide.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.