Ładowarki akumulatorów, typ: ASC72

Nr art.: 073890 ASC72
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moc maks. 72 W
Napięcie ładowania min. 12 V
Maks. napięcie ładowania 36 V
Oznaczenie producenta ASC72
Rodzaj produktu Ładowarka
Moc wyjściowa 72 W

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073890 ASC72
EAN / GTIN 4061792290730
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Wykonanie:

Ładowarka do wsuwanych pakietów akumulatorów do wszystkich klas napięcia (12–36 V). Opatentowana technologia ładowania „AIR COOLED” zapewniająca krótki czas ładowania dzięki chłodzeniu akumulatora podczas ładowania.
Uniwersalna ładowarka o mocy wyjściowej 72 W.

Zaleta:

100% kompatybilność baterii – teraz także niezależnie od producenta.
Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.