Cargador de batería, Tipo: ASC290

Número de artículo: 073890 ASC290
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante ASC290
Cantidad, 1
Indicador de nivel de carga Símbolo luminoso
Tipo de producto Cargador
Rango de tensión mín. 12 V
Rango de tensión máx. 36 V

Identificación y clasificación

Número de artículo 073890 ASC290
EAN / GTIN 4061792254688
Número del fabricante 627370000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Ejecución:

Cargador para baterías de asiento deslizante de todas las clases de voltios (12 - 36 V). Tecnología de carga patentada “AIR COOLED” para tiempos de carga cortos enfriando la batería durante la carga.
Cargador rápido con refrigeración por aire y velocidad de carga 8 veces más alta.

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.
Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.