Latarki LED z akumulatorem Wersja 0 bez akumulatora, 18 V, Typ: GLI182200C

Nr art.: 073205 GLI182200C
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Stopień ochrony IP IP64
Oznaczenie producenta GLI 18-2200C
Maks. zakres wychyłu / obrotu 120 stopni
Bezstopniowe ściemnianie nie; nie
Liczba stopni jasności 2; 2
Strumień światła min. ϕ 300 lm; 300 lm
Strumień światła maks. ϕ 2 200 lm; 2 200 lm
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Niebieskie; Czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Lampa warsztatowa
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał z tworzywa sztucznego
Masa całkowita 1 900 g
Regulacja jasności zak; zak
Regulacja ogniskowania nie
Kolor światła Zimny biały
Wymienne źródło światła nie
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073205 GLI182200C
EAN / GTIN 3165140953832
Numer producenta 0601446501
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Solidna lampa akumulatorowa do użytku na placu budowy, obracana w zakresie 120°. Indywidualne sterowanie i ustawianie z poziomu aplikacji Bosch Connectivity.

Opis:

  • Akumulatorowa lampa budowlana GLI 18V-2200 C. Model GLI 18V-2200 C Professional to wszechstronny i wytrzymały reflektor budowlany marki Bosch z serii 18 V
  • Jej wydajna dioda LED o mocy do 2200 lumenów zapewnia doskonałe oświetlenie
  • Dzięki mocnej pokrywie akumulatora urządzenie jest pyłoszczelne i odporne na rozbryzgi wody zgodnie z normą IP 64
  • Reflektor budowlany można wygodnie obsługiwać za pośrednictwem smartfona, co pozwala na szybką i łatwą regulację oświetlenia
  • Ma dwa stopnie jasności, pięć elastycznych kątów ustawienia oraz gwint do statywu 5/8 cala, co pozwala na szybkie dopasowanie do każdej sytuacji roboczej
  • Ten reflektor budowlany doskonale nadaje się do oświetlania całych obszarów roboczych przez cały dzień
  • Urządzenie jest kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami Bosch Professional 18 V* (system Professional 18 V)
  • * Pokrywa komory akumulatora nie zamyka się całkowicie w przypadku użycia akumulatora ProCORE 18 V 12,0 Ah w kartonie

Cecha szcz.:

  • Napięcie akumulatora: 14,4–18 V
  • Liczba stopni jasności: 2
  • Masa bez akumulatora: 1,9 kg
  • Strumień światła: 2200 lm
  • Maks. czas pracy 14,4 V: 80 min/Ah
  • Maks. czas pracy 18 V: 100 min/Ah

    Funkcja:

    IP64: Ochrona przed rozpryskującą się wodą ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

    W dostawie:

    Latarka akumulatorowa bez akumulatora i ładowarki.

    Wskazówka:

    Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073851073866.