{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
tillverkarens beteckning | GLI 18-2200C | |
IP-skyddsklass | IP 64 | |
ATEX-zon | ingen | |
ljusflöde | 2 200 lm | |
Ljusflöde steg 2 | 300 lm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Belysning | LED-modul | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
Vikt utan batteri | 1 900 g | |
Produktslag | Arbetsbelysning |
Artikelnummer | 073205 GLI182200C | |
EAN/GTIN | 3165140953832 | |
Tillverkarens nummer | 0601446501 |