{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 18 V | |
Valmistajamerkintä | GLI 18-2200C | |
IP-suojausluokka | IP 64 | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Valovirta | 2 200 lm | |
Valovirta, porras 2 | 300 lm | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Lamppu | LED-moduuli | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
akun jännite | 18 V | |
Paino ilman akkua | 1 900 g | |
Tuotetyyppi | Työvalaisin |
Tuotekoodi | 073205 GLI182200C | |
EAN / GTIN | 3165140953832 | |
Valmistajan numero | 0601446501 |