{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Bosch 18 V | |
| Designação do fabricante | GLI 18-2200C | |
| Tipo de proteção IP | IP 64 | |
| Zona ATEX | nenhum | |
| Fluxo luminoso | 2.200 lm | |
| Fluxo luminoso nível 2 | 300 lm | |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
| Lâmpada | Módulo LED | |
| Número de baterias incluídas | 0 | |
| Tipo de bateria | Ião de lítio | |
| Tensão da bateria | 18 V | |
| Peso sem bateria | 1.900 g | |
| Tipo de produto | Lanterna de trabalho |
| Número do artigo | 073205 GLI182200C | |
| EAN/GTIN | 3165140953832 | |
| Número do fabricante | 0601446501 | |
| Fabricante/responsável | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |