LED-akku-lampe 0-version uden batteri GLI182200C

Art.-nr.: 073205 GLI182200C
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 64

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
Producentbetegnelse GLI 18-2200C
Beskyttelsesklasse IP IP 64
ATEX-zone Ingen
Lysnet 2.200 lm
Lysnet, trin 2 300 lm
Energiforsyning Batteridrevet
Lyskilde LED-modul
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Vægt uden batteri 1.900 g
Produkttype Arbejdslygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 073205 GLI182200C
EAN/GTIN 3165140953832
Producentnummer 0601446501

Betegnelse

Udførelse:

Robust byggepladslampe, 120° drejelig. Individuel styring og indstilling via Bosch Connectivity-app.

Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Akku-lampe uden akku og uden lader.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og ladere finder du under nr. 073851073866.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele