LED akumulátorová svítilna 0-Verze bez akumulátoru, 18 V, Typ: GLI182200C

Artiklové číslo: 073205 GLI182200C
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Typ krytí IP IP64
Označení výrobce GLI 18-2200C
Rozsah vykývnutí/otáčení max. 120 stupeň
Lze plynule stmívat ne; ne
Počet světelných úrovní 2; 2
Světelný tok min. ϕ 300 lm; 300 lm
Světelný tok max. ϕ 2 200 lm; 2 200 lm
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Modrá; Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Pracovní svítilna
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Materiál plast
Hmotnost celkem 1 900 g
Svítivost nastavitelná ano; ano
Nastavitelné zaostření ne
Barva světla Studená bílá
Výměnné osvětlovací těleso ne
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073205 GLI182200C
EAN / GTIN 3165140953832
Číslo výrobce 0601446501
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Robustní akumulátorová svítilna na staveniště otočná o 120°. Individuální řízení na nastavení pomocí aplikace Bosch Connectivity.

Popis:

  • Akumulátorové stavební svítidlo GLI 18V-2200 C, model GLI 18V-2200 C Professional je univerzální a odolný stavební reflektor značky Bosch řady 18 V
  • Jeho výkonný zdroj LED s jasem až 2200 lumenů zajišťuje vynikající osvětlení
  • Díky odolnému krytu akumulátoru je výrobek v souladu s IP 64 odolný proti prachu a stříkající vodě
  • Stavební reflektor lze pohodlně ovládat pomocí chytrého telefonu, což umožňuje rychlé a snadné nastavení osvětlení
  • Disponuje dvěma stupni jasu, pěti flexibilními úhly nastavení a závitem na stativ 5/8 palce pro rychlé přizpůsobení jakékoli pracovní situaci
  • Tento stavební reflektor je skvělý pro osvětlení celých pracovních prostor po celý den
  • Tento přístroj je kompatibilní se všemi akumulátory* Bosch Professional 18 V (systém Professional 18 V)
  • *Víčko přihrádky na akumulátor nelze při použití akumulátoru ProCORE 18 V 12,0 Ah zcela zavřít, krabice

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 14,4-18 V
  • Počet stupňů jasu: 2
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,9 kg
  • Světelný tok: 2200 lm
  • Max. provozní doba při 14,4 V: 80 min/Ah
  • Max. provozní doba při 18 V: 100 min/Ah

    Funkce:

    IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Rozsah dodávky:

    Akumulátorová svítilna bez akumulátoru a bez nabíječky.

    Poznámka:

    Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky naleznete pod č. 073851073866.