Akumulator litowo-jonowy, 2,0 Ah, typ akumulatora, napięcie: B18V

Nr art.: 073851 B18
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
94 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ akumulatora, napięcie (V) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta GBA 18 V 2,0 Ah
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
pasują do Bosch 18 V
Masa na akumulator 350 g
Rodzaj produktu Akumulator

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073851 B18
EAN / GTIN 3165140730440
Numer producenta 1600Z00036
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Kompaktowe, wydajne akumulatory litowo-jonowe.
  • Brak efektu pamięci.
  • Brak spadku mocy.
  • Niewielkie samowyładowanie.
  • Szybkie ładowanie akumulatorów.
  • Bardzo wydajny również w temperaturach poniżej 0°C.
Bosch CoolPack − optymalne zabezpieczenie ogniw przed zbyt silnym rozgrzaniem dzięki specjalnej ścianie dolnej obudowy, odprowadzającej ciepło.