{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Oznaczenie producenta | GAS 1810L | |
| Opakowanie | karton | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Pojemność pojemnika | 7,5 l | |
| Średnica węża | 35 mm | |
| Długość węża | 1,6 m | |
| Kształt filtra | Filtry fałdowe płaskie | |
| Materiał filtra | HEPA | |
| Klasa zapylenia | L | |
| Liczba turbin | 1 | |
| Wydajność objętościowa powietrza | 1 440 l/min | |
| Maks. wydajność wytwarzania podciśnienia | 115 mbar | |
| Rodzaj produktu | Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro | |
| Cechy szczególne | Bez worka; Do przenoszenia | |
| Masa całkowita | 6 kg |
| Numer artykułu | 070231 GAS1810L | |
| EAN / GTIN | 3165140995405 | |
| Numer producenta | 06019C6302 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |