Akumulatorski sesalnik za mokro/suho sesanje GAS1810L

Št. art.: 070231 GAS1810L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V
  • Volumenski tok: 1.440

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca GAS 1810L
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Prostornina zbiralnika 7,5 l
Dolžina sesalne cevi 1,6 m
Volumenski tok 1.440 l/min
Masa brez akumulatorja 6 kg
Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070231 GAS1810L
EAN/GTIN 3165140995405
Številka proizvajalca 06019C6302

Opis

Izvedba:

Akumulatorski sesalnik za prah za mobilno sesanje. Enostaven transport in udobna uporaba z nosilnimi zankami, na katere lahko obesite sesalnik za prah.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev.
  • 1 × talna šoba, številka Bosch: 2608000707
  • 1 × šoba za fuge, 250 mm, številka Bosch: 2608000661
  • 1 × naramni pas, številka Bosch: 2608000706
  • 4 delni komplet kolesc, številka Bosch: 2608000705
  • 1 × adapter za električno orodje, številka Bosch: 2608000708
  • 1 × upognjena cev, številka Bosch: 2608000659
  • 1 × ploščati naguban filter, številka Bosch: 2608000663
  • 3 kosi Komplet sesalnih cevi, številka Bosch: 2608000660
  • 1 × gibljiva cev, 1,6 m, številka Bosch: 2608000658

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073851073866. Ustrezen sistem za samodejni zagon najdete pod št. 070237ff.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli