Akku-våd-/tørstøvsuger GAS1810L

Art.-nr.: 070231 GAS1810L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
111 styk på lager
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V
  • Volumenstrøm: 1.440

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
Producentbetegnelse GAS 1810L
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Beholdervolumen 7,5 l
Længde, sugeslange 1,6 m
Volumenstrøm 1.440 l/min
Vægt uden batteri 6 kg
Produkttype Våd- og tørsuger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070231 GAS1810L
EAN/GTIN 3165140995405
Producentnummer 06019C6302

Betegnelse

Udførelse:

Batteri-støvsuger til mobil støvsugning. Nem transport og behagelig håndtering med bærestropper, som støvsugeren kan hænges op i.

Leveringsomfang:

Uden batteri og uden lader.
  • 1 × gulvmundstykke, Bosch-nummer: 2608000707
  • 1 × fugemundstykke, 250 mm, Bosch-nummer: 2608000661
  • 1 × skulderrem, Bosch-nummer: 2608000706
  • Hjulsæt i 4 dele, Bosch-nummer: 2608000705
  • 1 × adapter til elværktøj, Bosch-nummer: 2608000708
  • 1 × forgreningsrør, Bosch-nummer: 2608000659
  • 1 × fladt filter, Bosch-nummer: 2608000663
  • 3tlg. Sugerørssæt, Bosch-nummer: 2608000660
  • 1 × slange, 1,6 m, Bosch-nummer: 2608000658

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851073866. Det passende Auto-Start-system finder du under nr. 070237ff.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele