System automatycznego uruchamiania Bezprzewodowy, typ: COMBOKIT

Nr art.: 070237 COMBOKIT
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 5 szt.
Akcesoria do Akku-Geräte mit Absaugfunktion; Bosch Professional Akku-Geräte; Staubsauger; Akku-Geräte mit Absaugfunktion; Bosch Professional Akku-Geräte; Staubsauger
Oznaczenie producenta Auto-Start-System GCT 30-42 Professional
Opakowanie karton
Kolor Niebieskie; Czarny
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Auto-Start-Modul
Część zamienna lub akcesoria Akcesoria
Długość 103 mm
Szerokość 96 mm
Wysokość 167 mm
Masa 0,5 kg
Właściwości Batterietyp: Knopfzelle CR2032, 3V Lithium, 1 Stueck; Befestigung: flexible Gummibänder (3 Stueck, Art.-Nr. 1 600 A03 0F0); Energieversorgung: Batteriebetrieben; IP-Schutzart: IP 54; Kompatibilitaet: Bosch Professional Portfolio und handelsübliche Sauger; Kopplung: kabellos, Einrichtung mit einem Tastendruck; Lieferumfang: 1x GCA 30-42, 1x GCT 30-42, 3x flexible Gummibaender; Schalter-Art: manuell, Vibrationserkennung; Stecker-Ausfuehrung: F (Schuko-kompatibel)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 070237 COMBOKIT
EAN / GTIN 4053423240153
Numer producenta 1600A02GF1
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

System automatycznego uruchamiania można stosować do wszystkich urządzeń akumulatorowych z funkcją odsysania. Automatyczne włączanie i wyłączanie bezprzewodowe powoduje automatyczne włączanie i wyłączanie odkurzacza (czujnik wibracji) lub za pomocą przycisku zdalnego sterowania (ręcznie) na urządzeniu akumulatorowym. Pozwala to oszczędzić cenny czas. Łatwy montaż na urządzeniach dzięki elastycznym opaskom gumowym.
Jasne i kolorowe diody LED ułatwiają odczyt statusu systemu.

Opis:

  • Bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania: automatycznie włącza i wyłącza odkurzacz, dzięki czemu użytkownik może w pełni skupić się na pracy
  • Możliwość doposażenia: kompatybilność z większością produktów z oferty Bosch Professional oraz wieloma innymi odkurzaczami dostępnymi na rynku
  • Szybkie łączenie: włączenie funkcji automatycznego uruchamiania odbywa się jednym naciśnięciem przycisku

Cecha szcz.:

  • Pojemność: 1,651 dm3
  • Masa brutto: 0,5 kg
  • Masa netto: 0,313 kg
  • Szerokość: 96 mm
  • Wysokość: 167 mm
  • Długość: 103 mm

W dostawie:

  • Zestaw Combo GCA 30-42 + GCT 30-42
  • 3 gumowe opaski (1 600 A03 0F0)
  • 1 litowa bateria guzikowa CR2032 3 V