Akumulatorski mokri/suhi usisavač GAS1810L

Artikl br.: 070231 GAS1810L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V
  • Prostorna struja: 1.440

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
Oznaka proizvođača GAS 1810L
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Napon baterije 18 V
Obujam spremnika 7,5 l
Duljina usisnog crijeva 1,6 m
Prostorna struja 1.440 l/min
Težina bez baterije 6 kg
Vrsta proizvoda Mokri i suhi usisavač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070231 GAS1810L
EAN / GTIN 3165140995405
Broj proizvođača 06019C6302

Opis

Izvedba:

Baterijski usisavač za prašinu za mobilno usisavanje. Jednostavan transport i ugodno rukovanje zahvaljujući pojasevima za nošenje na koje se može pričvrstiti usisavač za prašinu.

Opseg isporuke:

Bez baterije i punjača.
  • 1 × usisna četka za pod, Bosch broj: 2608000707,
  • 1 × nastavak, 250 mm, Bosch 22608000661
  • 1 × traka za nošenje na ramenu, Bosch broj: 2608000706
  • 4-dijelni komplet valjka, Bosch broj: 2608000705
  • 1 × adapter za električno a napajanje, Bosch broj: 2608000708
  • 1 × razdjelnik cijevi, Bosch broj: 2608000659
  • 1 × ravni preklopni filter, Bosch broj: 2608000663
  • 3tlg. komplet usisnih cijevi, Bosch broj: 2608000660
  • 1 × Crijevo, 1,6 m, Bosch broj: 2608000658

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače možete pronaći br. 073851073866. Odgovarajući sustav automatskog pokretanja potražite na br. 070237ff.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema