Akkumulátoros nedves-/száraz porszívó GAS1810L

Cikkszám: 070231 GAS1810L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V
  • Térfogatáram: 1 440

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
Gyártó jelölése GAS 1810L
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Tartálytérfogat 7,5 l
Szívótömlő hossza 1,6 m
Térfogatáram 1 440 l/min
Súly akku nélkül 6 kg
Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070231 GAS1810L
EAN / GTIN 3165140995405
Gyártó száma 06019C6302

Leírás

Kivitel:

Akkus porszívó mobil porszívózáshoz. Egyszerűen szállítható és kényelmesen használható a pántnak köszönhetően, amelyre a porszívó felakasztható.

Tartalom:

Akku nélkül és töltőkészülék nélkül.
  • 1 × porszívófej, Bosch szám: 2608000707
  • 1 × résszívó fej, 250 mm, Bosch szám: 2608000661
  • 1 × vállpánt, Bosch szám: 2608000706
  • 4 db görgő készlet, Bosch szám: 2608000705
  • 1 × elektromos szerszám adapter, Bosch szám: 2608000708
  • 1 × hajlított cső, Bosch szám: 2608000659
  • 1 × lapos redős szűrő, Bosch szám: 2608000663
  • 3 darabos szívócső készlet, Bosch szám: 2608000660
  • 1 × tömlő, 1,6 m, Bosch szám: 2608000658

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat, töltőkészülékeket a 073851073866 sz. alatt talál. Hozzávaló Auto-Start rendszert lásd a 070237 cikkszámtól.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek