• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wkrętarka udarowa, akumulatorowa wkrętarka udarowa

Nr art.: 070113 GSB1890C
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moment obrotowy, min., 1 0 Nm
Prędkość obrotowa, min., 1 0 min-1
Prędkość obrotowa, min., 2 0 min-1
Moment obrotowy, min., 2 0 Nm
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 4 Ah
prędkość obrotowa, maks., 1 630 min-1
Moment obrotowy, maks., 1 36 Nm
prędkość obrotowa, maks., 2 2 100 min-1
Moment obrotowy, maks., 2 64 Nm
Oznaczenie producenta GSB 18V-90 C
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Niebieskie; Czerwony; Czarny
Z funkcją udaru zak
Min. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim 1,5 mm
Maks. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim 13 mm
Średnica maks., beton 13 mm
Średnica maks., stal 13 mm
Średnica maks., drewno 68 mm
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka udarowa
Długość całkowita 175 mm
Szerokość łącznie 77 mm
Wysokość całkowita 210 mm
Liczba biegów/stopni 2
Moment obrotowy 1; 2
Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) 36 Nm
Maks. moment obrotowy (materiały twarde) 64 Nm
Prędkość obrotowa 1; 2
Do materiału drewno; metalowe; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego Z uchwytem wiertarskim
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w beton; drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 1,5 m/s2; 11,8 m/s2
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Z hakiem do paska; Ze światłem LED
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Typowe zastosowanie Strong
Masa całkowita 1,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 070113 GSB1890C
EAN / GTIN 4059952617312
Numer producenta 06019K6102
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Bosch do najcięższych prac związanych z wkręcaniem wkrętów, wierceniem bądź wierceniem udarowym.
  • Elektroniczne zabezpieczenie ogniw (ECP) chroni akumulator przed przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
  • Elektroniczne zabezpieczenie silnika (EMP) chroni silnik przed przeciążeniem.
  • Mechaniczne, wielostopniowe odcięcie momentu obrotowego.
  • Praktyczny klips na pasek (nie dot. 070104).
  • Zintegrowane oświetlenie diodowe, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.
  • Szybkomocujący uchwyt wiertarski.

Z bezszczotkowym silnikiem EC.
Kompaktowa konstrukcja, bardzo krótka głowica (tylko 175 mm) zapewniająca doskonałą obsługę.
Z hamulcem silnika.

W dostawie:

Bez akumulatora i ładowarki. Z L-BOXX.
Bez akumulatora, bez ładowarki i z L-BOXX.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zapasowe i ładowarki są dostępne pod nr 073851 – nr 073866.