Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Atornillador de impacto de batería

Número de artículo: 070113 GSB1890C

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par de giro, mín., 1 0 Nm
Número de revoluciones, mín., 1 0 min-1
Número de revoluciones, mín., 2 0 min-1
Par de giro, mín., 2 0 Nm
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Batería reemplazable
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 4 Ah
Número de revoluciones, máx., 1 630 min-1
Par de giro, máx., 1 36 Nm
Número de revoluciones, máx., 2 2.100 min-1
Par de giro, máx., 2 64 Nm
Denominación del fabricante GSB 18V-90 C
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color azul; rojo; negro
Con función de percusión
Diámetro de sujeción mín., Con portabrocas 1,5 mm
Diámetro de sujeción máx., Con portabrocas 13 mm
Diámetro máx., hormigón 13 mm
Diámetro máx., acero 13 mm
Diámetro máx., madera 68 mm
Tipo de producto Taladro-atornillador de impacto
Longitud total 175 mm
Anchura total 77 mm
Altura total 210 mm
Número de marchas / niveles 2
Par de giro 1; 2
Par de giro máx. (materiales blandos) 36 Nm
Par de giro máx. (materiales duros) 64 Nm
Número de revoluciones 1; 2
Para material Metal; acero; madera
Versión portaherramientas Con portabrocas
Perforación/avellanado/escariado en hormigón; madera; acero
Vibraciones máx. según EN 1,5 m/s2; 11,8 m/s2
Construcción del motor Motor sin escobillas
Particularidad / equipamiento Con gancho para correa; Con luz LED
Marcha conmutable a derecha / a izquierda
Empleo típico Strong
Peso total 1,2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 070113 GSB1890C
EAN / GTIN 4059952617312
Número del fabricante 06019K6102
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de impacto con batería Bosch para aplicaciones de atornillado, taladrado y taladrado con percusión extremadamente duras.
  • La Electronic Cell Protection (ECP) protege la batería frente a sobrecalentamiento y descarga completa.
  • La Electronic Motor Protection (EMP) protege el motor frente a sobrecarga.
  • Desactivación del par de giro mecánica, multinivel.
  • Presilla práctica para el cinturón (no 070104).
  • Luz LED integrada, indicador de carga de la batería.
  • Portabrocas de sujeción rápida.

Con motor EC sin escobillas.
Diseño compacto, longitud de cabezal muy corta (solo 175 mm) para un manejo perfecto.
Con freno motor.

Volumen de suministro:

Sin batería ni cargador. Con L-BOXX.
Sin batería, sin cargador y con L-BOXX.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.° 073851073866