{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuplu min., 1 | 0 Nm | |
| Turație min., 1 | 0 min-1 | |
| Turație min., 2 | 0 min-1 | |
| Cuplu min., 2 | 0 Nm | |
| Număr de acumulatoare incluse | 0 buc. | |
| Baterie înlocuibilă | da | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Capacitate acumulator | 4 Ah | |
| Turaţie, max., 1 | 630 min-1 | |
| Cuplu max., 1 | 36 Nm | |
| Turaţie, max., 2 | 2.100 min-1 | |
| Cuplu max., 2 | 64 Nm | |
| Denumirea producătorului | GSB 18V-90 C | |
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | albastru; roşu; negru | |
| Cu funcție de impact | Da | |
| Diametru de prindere min., Cu mandrină de găurit | 1,5 mm | |
| Diametru de prindere max., Cu mandrină de găurit | 13 mm | |
| Diametru max., beton | 13 mm | |
| Diametru max., oțel | 13 mm | |
| Diametru max., lemn | 68 mm | |
| Tip produs | Maşină de găurit cu percuţie | |
| Lungimea totală | 175 mm | |
| Lăţime totală | 77 mm | |
| Înălţimea totală | 210 mm | |
| Număr de intrări/trepte | 2 | |
| Moment de rotație | 1; 2 | |
| Cuplu max. (Materiale moi) | 36 Nm | |
| Cuplu max. (Materiale dure) | 64 Nm | |
| Turaţie | 1; 2 | |
| Recomandat pentru material | Metal; lemn; oțel | |
| Execuția suportului de scule | Cu mandrină de găurit | |
| Găurire/ teşire/ alezare | beton; lemn; oțel | |
| Vibraţie max. conform EN | 1,5 m/s2; 11,8 m/s2 | |
| Model constructiv motor | Motor fără perii | |
| Caracteristici / echipament | Cu cârlig de curea; Cu lumină LED | |
| Rotația dreapta/stânga poate fi modificată | da | |
| Utilizare tipică | Strong | |
| Greutate totală | 1,2 kg |
| Cod articol | 070113 GSB1890C | |
| EAN / GTIN | 4059952617312 | |
| Număr producător | 06019K6102 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |