{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Krouticí moment min., 1 | 0 Nm | |
| Otáčky, min., 1 | 0 min-1 | |
| Otáčky, min., 2 | 0 min-1 | |
| Krouticí moment min., 2 | 0 Nm | |
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Kapacita akumulátoru | 4 Ah | |
| Otáčky, max., 1 | 630 min-1 | |
| Krouticí moment max., 1 | 36 Nm | |
| Otáčky, max., 2 | 2 100 min-1 | |
| Krouticí moment max., 2 | 64 Nm | |
| Označení výrobce | GSB 18V-90 C | |
| Obal | Systémový kufr (L-Boxx) | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | Modrá; červená; Černá | |
| S funkcí zdvihu | ano | |
| Upínací průměr min., S vrtacím sklíčidlem | 1,5 mm | |
| Upínací průměr max., S vrtacím sklíčidlem | 13 mm | |
| Průměr max., beton | 13 mm | |
| Průměr max., ocel | 13 mm | |
| Průměr max., dřevo | 68 mm | |
| Druh produktu | Vrtací šroubovák s příklepem | |
| Celková délka | 175 mm | |
| Šířka celkem | 77 mm | |
| Výška celková | 210 mm | |
| Počet rychlostních stupňů/stupňů | 2 | |
| Krouticí moment | 1; 2 | |
| Krouticí moment max. (měkké materiály) | 36 Nm | |
| Krouticí moment max. (tvrdé materiály) | 64 Nm | |
| Otáčky | 1; 2 | |
| Vhodné pro materiál | Kov; dřevo; ocel | |
| Provedení upínače nástrojů | S vrtacím sklíčidlem | |
| Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř | beton; dřevo; ocel | |
| Vibrace max. podle EN | 1,5 m/s2; 11,8 m/s2 | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový motor | |
| Zvláštní znaky/vybavení | S háčkem na opasek; S LED osvětlením | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Typické použití | Strong | |
| Hmotnost celkem | 1,2 kg |
| Katalogové číslo | 070113 GSB1890C | |
| EAN / GTIN | 4059952617312 | |
| Číslo výrobce | 06019K6102 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |