{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Oznaczenie producenta | GPT 18V-19 | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | szczypce do zaciskania | |
| Możliwość użycia do | nieizolowane końcówki kablowe i łączniki | |
| Liczba wkładek wymiennych | 3 | |
| Właściwości | Szczęki obrotowe | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 06019M2001 | |
| EAN / GTIN | 4053423252200 | |
| Numer producenta | 06019M2001 | |
| Numer L | L00620 107308 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |