Aku lisovací nástroj GPT 18V-19, sada M

Artiklové číslo: 06019M2001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Napětí akumulátorů 18 V
Označení výrobce GPT 18V-19
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Materiál, rukojeť plast
Druh produktu krimpovací kleště
Vhodné pro neizolovaná kabelová oka a spojky
Počet výměnných vložek 3
Vlastnosti Otočné čelisti
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019M2001
EAN / GTIN 4053423252200
Číslo výrobce 06019M2001
L-číslo L00620 107308
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • akumulátorový článek lisovací nástroj GPT 18V-19, lisovací čelist Compact M15 (1 600 A02 TC0). Stiskněte čelist Compact M22 (1 600 A02 TC2). Lisovací čelist Compact M28 (1 600 A02 TC3)

Charakteristika:

  • Nucené lisování: Ano
  • Otáčení hlavy: 360°
  • Max. lisovací síla: 21 kN
  • Nouzový vypínač: Ano
  • Tiskové centrum – maximální průměr plastových trubek: 40 mm
  • Tiskové centrum – maximální průměr kovových trubek: 35 mm
  • Doba lisovacího cyklu: 3 s
  • Hladina šíření zvuku: 78 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu: 86 dB(A)
  • Nejistota k: 3 dB
  • Rozdělte kategorie produktů: Akumulátorové lisovací nářadí
  • Rozměry nářadí (šířka): 105 mm
  • Rozměry nářadí (výška): 150 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 395 mm
  • Nucené lisování: Ano

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 238
  • Lisovací čelist Compact M15
  • Lisovací čelist Compact M22
  • Lisovací čelist Compact M28