• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Presswerkzeug GPT 18V-19, Kit M

Artikel-Nr.: 06019M2001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuspannung 18 V
Herstellerbezeichnung GPT 18V-19
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung Akkubetrieben
Material, Griff Kunststoff
Produktart Crimpzange
geeignet für nicht isolierte Kabelschuhe und Verbinder
Anzahl Wechseleinsätze 3
Eigenschaften drehbare Backen
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019M2001
EAN / GTIN 4053423252200
Herstellernummer 06019M2001
L-Nummer L00620 107308
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Presswerkzeug GPT 18V-19, Pressbacke Compact M15 (1 600 A02 TC0). Pressbacke Compact M22 (1 600 A02 TC2). Pressbacke Compact M28 (1 600 A02 TC3)

Merkmal:

  • Zwangspressung: Ja
  • Kopfrotation: 360 °
  • Max. Presskraft: 21 kN
  • Notschalter: Ja
  • Pressbereich – max. Durchmesser Kunststoffrohre: 40 mm
  • Pressbereich – max. Durchmesser Metallrohre: 35 mm
  • Presszykluszeit: 3 s
  • Schalldruckpegel: 78 dB(A)
  • Schallleistungspegel: 86 dB(A)
  • Unsicherheit K: 3 dB
  • Unterteilung der Produktkategorien: Akku-Presswerkzeug
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 105 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 150 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 395 mm
  • Zwangspressung: Ja

Lieferumfang:

  • L-BOXX 238
  • Pressbacke Compact M15
  • Pressbacke Compact M22
  • Pressbacke Compact M28

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb