Batteri presseværktøj GPT 18 V-19, sæt M

Art.-nr.: 06019M2001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 0 stk.
Udskifteligt batteri ja
Batterispænding 18 V
Producentbetegnelse GPT 18V-19
Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Energiforsyning akkudrevet
Materiale, greb kunststof
Produkttype crimptang
Egnet til ikke-isoleret kabelsko og forbinder
Antal skifteindsatser 3
Egenskaber drejelige kæber
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06019M2001
EAN/GTIN 4053423252200
Producentnummer 06019M2001
L-nummer L00620 107308
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • batteri presseværktøj GPT 18 V-19, presning af kæbe kompakt M15 (1 600 A02 TC0). Tryk på kæbe Compact M22 (1 600 A02 TC2). Trykkæbe kompakt M28 (1 600 A02 TC3)

Egenskab:

  • Tvangspressning: Ja
  • Hovedrotation: 360°
  • Maks. pressekraft: 21kN
  • Nødstopknap: Ja
  • Pressesektion – maks. diameter på kunststofrør: 40 mm
  • Pressesektion – maks. diameter på metalrør: 35 mm
  • Pressecyklustid: 3 s
  • Lydtrykniveau: 78 dB (A)
  • Lydeffektniveau: 86 dB (A)
  • Usikkerhed K: 3 dB
  • Opdel produktkategorierne: Akku-presseværktøj
  • Værktøjsdimensioner (bredde): 105 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 150 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 395 mm
  • Tvangspressning: Ja

Leveringsomfang:

  • L-BOXX 238
  • Pressekæbe COMPACT M15
  • Pressekæbe COMPACT M22
  • Pressekæbe COMPACT M28