Batería herramienta de prensa GPT 18V-19, Kit M

Número de artículo: 06019M2001
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Batería reemplazable sí
Tensión de batería 18 V
Denominación del fabricante GPT 18V-19
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Material, mango plástico
Tipo de producto alicates de engarce
Aptitud para terminales y conectores sin aislamiento
Cantidad de insertos intercambiables 3
Características Mordazas giratorias
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 06019M2001
EAN / GTIN 4053423252200
Número del fabricante 06019M2001
Número L L00620 107308
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • batería herramienta de prensado GPT 18V-19, mordaza de prensado compacta M15 (1 600 A02 TC0). Mordaza de prensa Compact M22 (1 600 A02 TC2). Mordaza de prensa Compact M28 (1 600 A02 TC3)

Característica:

  • Prensado forzado: Sí
  • Rotación de la cabeza: 360°
  • Fuerza de prensado máx.: 21 kN
  • Interruptor de emergencia: Sí
  • Sección de prensa – Diámetro máx. de las tuberías de plástico: 40 mm
  • Sección de prensa – Diámetro máx. de los tubos metálicos: 35 mm
  • Tiempo de ciclo de prensado: 3 s
  • Nivel de intensidad acústica: 78 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica: 86 dB(A)
  • Incertidumbre K: 3 dB
  • Subdivisión de las categorías de productos: Herramienta de prensado a batería
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 105 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 150 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 395 mm
  • Prensado forzado: Sí

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 238
  • Mordaza de presión Compact M15
  • Mordaza de presión Compact M22
  • Mordaza de presión Compact M28