Instrument de presare fără fir GPT 18V-19, Kit M

Cod articol.: 06019M2001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tensiunea acumulatorului 18 V
Denumirea producătorului GPT 18V-19
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Material, mâner plastic
Tip produs cleşte de sertizare
Recomandat pentru papuci de cablu şi conectori neizolaţi
Număr bacuri interschimbabile 3
Caracteristici Bacuri pivotante
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 06019M2001
EAN / GTIN 4053423252200
Număr producător 06019M2001
L-Număr L00620 107308
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Instrument de sertizare fără fir GPT 18V-5 19, fălci sertizare Compact M15 (1 600 A02 TC0). Apăsați fălci Compact M22 (1 600 A02 TC2). Fălci de presare Compact M28 (1 600 A02 TC3)

Caracteristică:

  • Presiune forțată: Da
  • Rotirea capului: 360°
  • Forța max. de presare: 21kN
  • Buton de urgență: Da
  • Secțiunea de presă – diametruul max. al țevilor din material plastic: 40 mm
  • Secțiunea de presă – diametruul max. al țevilor metalice: 35 mm
  • Durata ciclului de presare: 3 s
  • Nivel de presiune acustică: 78 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică: 86 dB(A)
  • Incertitudinea K: 3 dB
  • Împărțiți categoriile de produse.: Unealtă de presare cu acumulator
  • Dimensiuni scule (lățime): 105 mm
  • Dimensiuni scule (înălțime): 150 mm
  • Dimensiuni scule (lungime): 395 mm
  • Presiune forțată: Da

Livrare:

  • L-BOXX 238
  • Măsuță de presare Compact M15
  • Măsuță de presare Compact M22
  • Măsuță de presare Compact M28