Pressa batteria GPT 18V-19, kit M..

Codice art.: 06019M2001
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
Numero di batterie contenute 0 pz.
Batteria sostituibile si
Tensione batteria 18 V
Denominazione originale prodotto GPT 18V-19
Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Alimentazione Alimentazione a batteria
Materiale, impugnatura plastica
Tipo di prodotto pinza di serraggio
Per terminali e connettori non isolati
Numero di inserti intercambiabili 3
Caratteristiche Ganasce girevoli
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06019M2001
EAN / GTIN 4053423252200
Codice del produttore 06019M2001
Numero-L L00620 107308
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Utensile di pressatura batteria GPT 18V-19, ganascia di pressatura Compact M15 (1 600 A02 TC0). Ganascia a pressione Compact M22 (1 600 A02 TC2). Ganascia a pressione compatta M28 (1 600 A02 TC3)

Proprietà:

  • Pressione forzata: Sì
  • Rotazione della testa: 360°
  • Forza di pressatura massima: 21 kN
  • Interruttore di emergenza: Sì
  • Area stampa – Diametro massimo dei tubi in plastica: 40 mm
  • Area stampa – diametro massimo dei tubi metallici: 35 mm
  • Tempo di ciclo di stampaggio: 3 s
  • Livello di pressione acustica: 78 dB(A)
  • Livello di potenza sonora: 86 dB(A)
  • Incertezza K.: 3 dB
  • Dividere le categorie di prodotti: Utensile a batteria per pressatura
  • Dimensioni dell’utensile (larghezza): 105 mm
  • Dimensioni dell’utensile (altezza): 150 mm
  • Dimensioni dell’utensile (lunghezza): 395 mm
  • Pressione forzata: Sì

Fornitura:

  • L-BOXX 238
  • Morsa a pressione Compact M15
  • Morsa a pressione Compact M22
  • Morsa a pressione Compact M28