Cordless Rivet Gun GRG 18V-16 C

Nr art.: 06019K5000
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Napięcie akumulatorów 18 V
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor niebieskie
Do nitów zrywalnych o szerokości min., Wszystkie materiały 3 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości maks., Wszystkie materiały 6,4 mm
Rodzaj produktu Nitownice
Do materiału nitów zrywalnych Wszystkie materiały
Złącze Bluetooth®
Masa całkowita 1,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019K5000
EAN / GTIN 4059952570471
Numer producenta 06019K5000
Numer L L00590 1574
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Cordless Rivet Gun GRG 18V-16 C, The GRG 18V-16 C Professional installs a wide range of blind rivets , with a constant pulling force of 16,000 N.
  • This rivet gun has two modes: AUTO for automatic running of the riveting operation and MANUAL for individual control of the working operation
  • Built-in Bluetooth® connectivity allows users to customise and track their tool maintenance schedule via the Bosch Toolbox App
  • The GRG 18V-16 C Professional is ideal for connecting pre-drilled metal workpieces in HVAC and electrical installations, metal construction, roofing and façade installations, and auto service repair, among others
  • It comes with 4 nose pieces , a wrench to easily change the nose pieces, a hanging ring, mandrel container, and a belt clip
  • It has a brushless motor and tool status indicator on the HMI display

Cecha szcz.:

  • Weight excl. battery: 1.6 kg
  • Length of stroke: 0 - 25 mm
  • Rivet diameter: 3 - 6.4 mm
  • Voltage: 18 V
  • Tool dimensions: 290 x 243 x 67 mm
  • Tensile force, max.: 16000 N

W dostawie:

  • Cardboard box