{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 0 buc. | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | albastru | |
| Pentru lățime nit orb min., Toate materialele de prelucrat | 3 mm | |
| Pentru lățime nit orb max., Toate materialele de prelucrat | 6,4 mm | |
| Tip produs | Dispozitiv de nituire | |
| Pentru material nit orb | Toate materialele de prelucrat | |
| Interfaţă | Bluetooth® | |
| Greutate totală | 1,6 kg |
| Cod articol | 06019K5000 | |
| EAN / GTIN | 4059952570471 | |
| Număr producător | 06019K5000 | |
| L-Număr | L00590 1574 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |