Akumulatorska kovičarska pištola GRG 18V-16 C

Št. art.: 06019K5000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Naprava za kovičenje slepih zakovic

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06019K5000
EAN/GTIN 4059952570471
Številka proizvajalca 06019K5000
L-število L00590 1574

Opis

Opis:

  • Akumulatorska kovičarska pištola GRG 18V-16 C
  • GRG 18V-16 C Professional pritrjuje najrazličnejše slepe zakovice s konstantno vlečno silo 16.000 N
  • Ta kovičarska pištola ponuja dva načina delovanja: AUTO za samodejni postopek kovičenja in MANUAL za individualni nadzor delovnega zaporedja
  • Vgrajena povezava Bluetooth uporabniku omogoča, da prek aplikacije Bosch Toolbox individualno nastavi in spremlja urnik vzdrževanja svojega orodja
  • GRG 18V-16 C Professional je idealen za spajanje predvrtanih kovinskih delov pri klimatskih in električnih napravah, kovinskih konstrukcijah, montaži streh in fasad, popravilih avtomobilov in še veliko več
  • Priloženi so 4 nastavki , montažni ključ za enostavno menjavo nastavkov, nosno oko, posoda za trn in sponka za pas
  • Z brezkrtačnim motorjem in prikazom stanja orodja na uporabniškem vmesniku

Lastnosti:

  • Teža brez baterije: 1,6 kg
  • Dolžina hoda: 0 - 25 mm
  • Premer vijaka: 3 - 6,4 mm
  • Napetost: 18 V
  • Mere orodja: 290 x 243 x 67 mm
  • Napenjalna sila, max.: 16000 N

Obseg dobave:

  • Kartonska škatla

Ustreznih izdelkov

Pribor