{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 0 ud. | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Embalaje | Cartón | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | azul | |
| Para anchura de remache ciego mín., Todos los materiales | 3 mm | |
| Para anchura de remache ciego máx., Todos los materiales | 6,4 mm | |
| Tipo de producto | Remachadora | |
| Para material de remaches ciegos | Todos los materiales | |
| Interfaz | Bluetooth® | |
| Peso total | 1,6 kg |
| Número de artículo | 06019K5000 | |
| EAN / GTIN | 4059952570471 | |
| Número del fabricante | 06019K5000 | |
| Número L | L00590 1574 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |