Batteridrevet nittepistol GRG 18V-16 C

Art.-nr.: 06019K5000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Antal medfølgende akkuer 0 stk.
Batterispænding 18 V
Emballage Pap
Energiforsyning akkudrevet
Farve blå
Til blindnittebredde min., alle materialer 3 mm
Til blindnittebredde maks., alle materialer 6,4 mm
Produkttype nitteapparat
Til blindnittemateriale alle materialer
Grænseflade Bluetooth®
Vægt, samlet 1,6 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06019K5000
EAN/GTIN 4059952570471
Producentnummer 06019K5000
L-nummer L00590 1574
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Batteridrevet nittepistol GRG 18V-16 C
  • GRG 18V-16 C Professional fastgør en lang række blindnitter med en konstant trækkraft på 16.000 N
  • Denne nittepistol har to driftsformer: AUTO til automatisk nitteproces og MANUEL til individuel styring af arbejdssekvensen
  • Den integrerede Bluetooth®-forbindelse gør det muligt for brugeren at indstille og følge vedligeholdelsesplanen for sit værktøj individuelt via Bosch Toolbox-appen
  • GRG 18V-16 C Professional er ideel til sammenføjning af forborede metalstykker i klimaanlæg og elektriske installationer, metalkonstruktioner, tag- og facadeinstallationer, bilreparationer og meget mere
  • Leveres med 4 mundstykker , monteringsnøgle til nem udskiftning af mundstykker, ophængningsøje, dornbeholder og bælteclips
  • Med børsteløs motor og værktøjsstatusvisning på brugergrænsefladen

Egenskab:

  • Vægt ekskl. batteri: 1,6 kg
  • Slaglængde: 0 - 25 mm
  • Nitterdiameter: 3 - 6,4 mm
  • Spænding: 18 V
  • Værktøjets dimensioner: 290 x 243 x 67 mm
  • Trækstyrke, max.: 16000 N

Leveringsomfang:

  • Kartonæske