Akumulátorová nýtovací pistole GRG 18V-16 C

Artiklové číslo: 06019K5000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Napětí akumulátorů 18 V
Obal Karton
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva modrá
Pro šířku slepého nýtu min., Všechny materiály 3 mm
Pro šířku slepého nýtu max., Všechny materiály 6,4 mm
Druh produktu Nýtovací přístroj
Pro materiál slepých nýtů Všechny materiály
Rozhraní Bluetooth®
Hmotnost celkem 1,6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019K5000
EAN / GTIN 4059952570471
Číslo výrobce 06019K5000
L-číslo L00590 1574
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová nýtovací pistole GRG 18V-16 C
  • GRG 18V-16 C Professional upevňuje širokou škálu slepých nýtů konstantní tažnou silou 16 000 N
  • Tato nýtovací pistole nabízí dva provozní režimy: AUTO pro automatický proces nýtování a MANUAL pro individuální kontrolu pracovního postupu
  • Integrované připojení Bluetooth® umožňuje uživateli individuálně nastavit a sledovat plán údržby nářadí prostřednictvím aplikace Bosch Toolbox
  • GRG 18V-16 C Professional je ideální pro spojování předvrtaných kovových obrobků v klimatizačních a elektroinstalačních zařízeních, kovových konstrukcích, při montáži střech a fasád, opravách automobilů a v mnoha dalších oblastech
  • Dodává se se 4 nástavci , montážním klíčem pro snadnou výměnu nástavců, závěsným okem, nádobou na trn a klipem na řemen
  • S bezkartáčovým motorem a zobrazením stavu nástroje na uživatelském rozhraní

Charakteristika:

  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,6 kg
  • Délka zdvihu: 0 - 25 mm
  • Průměr nýtu: 3 - 6,4 mm
  • Napětí: 18 V
  • Rozměry nářadí: 290 x 243 x 67 mm
  • Síla v tahu, max. 16000 N

Rozsah dodávky:

  • Kartonová krabice