Draadloos klinknagelpistool GRG 18V-16 C

Artikelnummer: 06019K5000
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
Producttype Blindklinkapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019K5000
EAN/GTIN 4059952570471
Nummer fabrikant 06019K5000
L-nummer L00590 1574

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draadloos klinknagelpistool GRG 18V-16 C
  • De GRG 18V-16 C Professional bevestigt een grote verscheidenheid aan blindklinknagels met een constante trekkracht van 16.000 N
  • Dit klinkpistool biedt twee werkstanden: AUTO voor een automatisch klinkproces en MANUAL voor individuele controle van de werkvolgorde
  • Dankzij de geïntegreerde Bluetooth-connectiviteit kan de gebruiker het onderhoudsschema voor zijn gereedschap individueel instellen en bijhouden via de Bosch Toolbox App
  • De GRG 18V-16 C Professional is ideaal voor het verbinden van voorgeboorde metalen werkstukken in airconditioning- en elektrische installaties, metaalbouw, dak- en gevelmontagewerkzaamheden, autoreparaties en nog veel meer
  • Geleverd met 4 neusstukken , montagesleutel voor het eenvoudig verwisselen van het neusstuk, ophangoog, houder voor de as en riemclip
  • Met borstelloze motor en weergave van de status van het gereedschap op de gebruikersinterface

Kenmerk:

  • Gewicht excl. accu: 1,6 kg
  • Slaglengte: 0 - 25 mm
  • Spijkerdiameter: 3 - 6,4 mm
  • Voltage: 18 V
  • Gereedschapsafmetingen: 290 x 243 x 67 mm
  • Trekkracht, max.: 16000 N

Levering:

  • Kartonnen doos

Geschikte producten

Accessoires