Multimetr GDM 600-15

Nr art.: 0601077300
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Seria GDM 600
Stopień ochrony IP IP65
Oznaczenie producenta GDM 600-15 Professional
Opakowanie torba
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wskazanie LCD; LCD; LCD; LCD
Pomiar TRUE RMS
Kontrola ciągłości obwodu min. 0,1 Ω
Pomiar częstotliwości min. 0,01 Hz
Pomiar częstotliwości maks. 50 kHz
Pomiar rezystancji min. 0,1 Ω
Pomiar rezystancji maks. 40 MΩ
Maks. pojemność elektryczna 1 000 µF
Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 0,1 V
Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 600 V
Wskazanie (DC) min. 0,1 V
Wskazanie (DC) maks. 600 V
Wskazanie (AC) min. 0,1 V
Wskazanie (AC) maks. 600 V
Prąd zmienny (AC) min. 0,001 mA
Prąd zmienny (AC) maks. 10 A
Napięcie zmienne (AC) min. 0 V
Napięcie zmienne (AC) maks. 600 V
Prąd stały (DC) min. 0,001 mA
Prąd stały (DC) maks. 10 A
Napięcie stałe (DC) min. 0,0001 V
Napięcie stałe (DC) maks. 600 V
Wskazanie LCD
Wyświetlacz podświetlany tak
Maks. wyświetlana liczba 6 000
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Mierniki uniwersalne
Warianty pomiaru Kontrola ciągłości obwodu; Pomiar częstotliwości; Pomiar napięcia; Pomiar rezystancji; Pomiar pojemności elektrycznej
Rodzaj prądu Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC)
Z kablem tak
Z wyświetlaczem tak
Kategoria przepięcia CAT III
Właściwości Alarm wibracyjny
Odporność na upadki 2 m
Funkcja Average; Hold; Max; Min
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601077300
EAN / GTIN 4053423330106
Numer producenta 0601077300
Numer L L00620 107534
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Multimetr GDM 600-15. Urządzenie GDM 600-15 Professional zwiększa wydajność pracy dzięki precyzyjnym pomiarom True RMS. Duży wyświetlacz LCD z odwróconym obrazem zapewnia wyraźny odczyt wartości pomiarowych w różnych zastosowaniach. To wszechstronne narzędzie mierzy częstotliwość, ciągłość, rezystancję i pojemność, a także rejestruje wahania sygnału za pomocą pomiarów wartości minimalnej, maksymalnej i średniej. Dzięki stopniowi ochrony IP65, zapewniającemu większą trwałość i ochronę przed upadkami z wysokości do 2 m, urządzenie to jest wyjątkowo wytrzymałe, nawet w ekstremalnych warunkach panujących na placu budowy. A dzięki wygodnemu uchwytowi, który zmniejsza zmęczenie podczas pracy, możesz mieć pewność, że model GDM 600-15 Professional zapewni wymaganą wydajność – nawet w szczególnie trudnych warunkach. Urządzenie GDM 600-15 Professional jest idealne dla elektryków, techników HVAC, zarządców obiektów i elektroników oraz stanowi najlepszy wybór do instalacji elektrycznych, konserwacji i napraw. Mierzy napięcie, prąd i rezystancję w różnych układach elektrycznych w celu sprawdzenia ich prawidłowego działania lub wykrycia usterek. Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwą obsługę jedną ręką, a wbudowana podstawka i oddzielny uchwyt magnetyczny zapewniają nawet wygodną obsługę bez użycia rąk. Model GDM 600-15 Professional, kompatybilny z akumulatorem litowo-jonowym, zapewnia długotrwałą wydajność. Urządzenie zostało przetestowane pod kątem bezpieczeństwa zgodnie z kategorią obwodu pomiarowego CAT III 600 V i jest wyposażone w wysokiej jakości paski pomiarowe wykonane z elastycznego, trwałego silikonu, co gwarantuje niezawodność działania. Ten kompaktowy i wydajny multimetr pomoże Ci w wykonywaniu wszelkich zadań z zakresu elektrotechniki. Torba. 2 baterie LR6 (AA) o napięciu 1,5 V. MS 90 Professional (1 600 A03 8D2)

Cecha szcz.:

  • Napięcie prądu przemiennego: 600V
  • Dokładność napięcia prądu przemiennego: ± 1,0 % + 3
  • Prąd przemienny: 10A
  • Akustyczny sygnał dźwiękowy: tak
  • Rozdzielczość napięcia prądu przemiennego: 0,1mV
  • Rozdzielczość prądu przemiennego: 0 001A
  • Rozdzielczość napięcia DC: 0,1mV
  • Rozdzielczość prądu DC: 0,001A
  • Wynik przejścia: 0,1 oma
  • Rozdzielczość częstotliwości: 0,01 Hz
  • Rezystancja rozdzielcza: 0,01 MOhm
  • Napięcie DC: 600V
  • Prąd DC: 10A
  • Typ wyświetlacza: Odwrócony wyświetlacz LCD
  • przejście: tak
  • wartość skuteczna rzeczywista: tak
  • Dokładność pomiaru prądu przemiennego: ± 1,5 % + 3
  • Dokładność napięcia DC: ± 0,5 % + 2
  • Dokładność prądu DC: ± 1,0 % + 3
  • Dokładność przejścia: ± 1,0 % + 5
  • Dokładność częstotliwości: ± 0,1 % + 2
  • Dokładność Pojemność: ± 1,9 % + 2
  • Dokładność rezystora: ± 2,0 % + 5
  • Ochrona przed promieniowaniem IP: IP65
  • Pojemność: 1000 µF
  • Maks. częstotliwość ACA: 10,0
  • Zakres pomiarowy częstotliwości: 50 kHz ACV / 2 kHz ACA
  • Zakres pomiarowy rezystancji: 40 MΩ
  • Min. Częstotliwość ACA: 600,0
  • Klasa bezpieczeństwa: CAT II 1000 V
  • Nazwa działu: 82

W dostawie:

  • Bag
  • 2 x 1.5 V LR6 batteries
  • MS 90 Professional