Multimeter GDM 600-15

Č. pol.: 0601077300
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Číslo položky 0601077300
EAN/GTIN 4053423330106
Číslo výrobcu 0601077300
Číslo L L00620 107534
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Multimeter GDM 600-15. GDM 600-15 Professional zvyšuje vašu efektivitu vďaka presným meraniam True RMS. Veľký LCD displej s invertovaným zobrazením zaisťuje jasné čitateľné namerané hodnoty pri rôznych aplikáciách. Tento univerzálny nástroj meria frekvenciu, priepustnosť, odpor a kapacitu a zaznamenáva aj kolísania signálu s meraniami min/max/priemer. S krytím IP65 pre zvýšenú odolnosť a ochranu proti pádom z výšky až 2 m je mimoriadne odolný aj v extrémnych podmienkach na stavenisku. A vďaka pohodlnej rukoväti, ktorá znižuje únavu pri práci, sa môžete spoľahnúť, že GDM 600-15 Professional poskytuje potrebný výkon – aj v mimoriadne náročných podmienkach. GDM 600-15 Professional je ideálny pre elektrikárov, technikov HVAC, správcov budov a elektronikov a je prvou voľbou pre elektrické inštalácie, údržbu a opravy. Meranie napätia, prúdu a odporu v rôznych elektrických systémoch slúži na kontrolu ich správnej funkcie alebo na vyhľadávanie chýb. Kompaktný dizajn umožňuje jednoduchú obsluhu jednou rukou a integrovaný stojan a samostatné magnetické uchytenie ponúkajú dokonca pohodlnú obsluhu bez použitia rúk. GDM 600-15 Professional je kompatibilný s Li-ion akumulátorom a ponúka dlhotrvajúci výkon. Je certifikovaný pre bezpečnosť v meracej kategórii CAT III 600 V a obsahuje navyše vysoko kvalitné meracie pásky z pružného, odolného silikónu, ktoré zaručujú spoľahlivosť. Tento kompaktný a efektívny multimeter vám pomôže pri všetkých elektrotechnických úlohách. Taška. 2 x 1,5 V LR6 batéria (AA). MS 90 Professional (1 600 A03 8D2)

Charakteristika:

  • Striedavé napätie: 600 V
  • Presnosť merania striedavého napätia: ± 1,0 % + 3
  • Striedavý prúd: 10 A
  • Akustická spätná väzba: áno
  • Rozlíšenie striedavého napätia: 0,1 mV
  • Rozlíšenie striedavého prúdu: 0 001 A
  • Rozlíšenie DC-napätie: 0,1 mV
  • Rozlíšenie jednosmerného prúdu: 0,001 A
  • Rozlíšenie priechodnosti: 0,1 Ohm
  • Rozlíšenie Frekvencia: 0,01 Hz
  • Rozlíšenie odporu: 0,01 MOhm
  • DC-napätie: 600 V
  • Jednosmerný prúd: 10 A
  • Typ displeja: Invertovaný LCD
  • Priechodnosť: áno
  • Skutočná efektívna hodnota: áno
  • Presnosť merania striedavého prúdu: ± 1,5 % + 3
  • Presnosť merania jednosmerného napätia: ± 0,5 % + 2
  • Presnosť jednosmerného prúdu: ± 1,0 % + 3
  • Presnosť priechodnosti: ± 1,0 % + 5
  • Presnosť frekvencie: ± 0,1 % + 2
  • Presnosť Kapacita: ± 1,9 % + 2
  • Presnosť odporu: ± 2,0 % + 5
  • IP ochrana: IP65
  • Kapacita: 1000 µF
  • Max. frekvencia ACA: 10,0
  • Rozsah merania frekvencie: 50 kHz ACV / 2 kHz ACA
  • Rozsah merania odporu: 40 MΩ
  • Min. Frekvencia ACA: 600,0
  • Bezpečnostná trieda: CAT II 1000 V
  • Označenie odvetvia: 82