Multimètre GDM 600-15

Réf.: 0601077300
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de piles incluses 2 pc.
Type de pile alcali-manganèse (AlMn)
Format international AA (LR6)
Série GDM 600
Indice de protection IP IP65
Référence fabricant GDM 600-15 Professional
Emballage sacoche
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Affichage LCD; LCD; LCD; LCD
Procédé de mesure TRUE RMS
Contrôle de continuité min. 0,1 Ω
Mesure de fréquence min. 0,01 Hz
Mesure de fréquence max. 50 kHz
Mesure de résistance min. 0,1 Ω
Mesure de résistance max. 40 MΩ
Capacité électrique max. 1 000 µF
Tension de mesure min., mesure de tension 0,1 V
Tension de mesure max., mesure de tension 600 V
Affichage (c.c.) min. 0,1 V
Affichage (c.c.) max. 600 V
Affichage (c.a.) min. 0,1 V
Affichage (c.a.) max. 600 V
Courant alternatif (c.a.) min. 0,001 mA
Courant alternatif (c.a.) max. 10 A
Tension alternative (c.a.) min. 0 V
Tension alternative (c.a.) max. 600 V
Courant continu (c.c.) min. 0,001 mA
Courant continu (c.c.) max. 10 A
Tension continue (c.c.) min. 0,0001 V
Tension continue (c.c.) max. 600 V
Affichage LCD
Ecran éclairé oui
Nombre représentable max. 6 000
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit multimètre
Variantes de mesure contrôle de continuité; mesure de la fréquence; mesure de tension; mesure de la résistance; mesure de la capacité électrique
Type de courant courant continu (c.c.); courant alternatif (c.a.)
Avec câble oui
Avec écran oui
Catégorie de surtension CAT III
Caractéristiques alarme vibrante
Résistance aux chutes 2 m
Fonction Average; Hold; Max; Min
Matériau boîtier Plastique

Identification et classification

Référence article 0601077300
EAN / GTIN 4053423330106
Réf. fabricant 0601077300
Article hors catalogue L00620 107534
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Multimètre GDM 600-15. Le GDM 600-15 Professional augmente votre efficacité grâce à des mesures True RMS précises. Le grand écran LCD avec affichage inversé garantit des valeurs mesurées clairement lisibles dans différentes applications. Cet outil polyvalent mesure la fréquence, la continuité, la résistance et la capacité, et enregistre également les fluctuations de signal avec des mesures min/max/moyenne. Avec un indice de protection IP65 pour une durabilité accrue et une protection contre les chutes jusqu’à 2 m, il est particulièrement robuste, même dans les conditions extrêmes des chantiers. Et grâce à sa poignée confortable qui réduit la fatigue au travail, vous pouvez compter sur le GDM 600-15 Professional pour vous offrir les performances dont vous avez besoin, même dans les conditions les plus difficiles. Le GDM 600-15 Professional est idéal pour les électriciens, les techniciens CVC, les gestionnaires d’installations et les électroniciens, et constitue le choix idéal pour les installations électriques, la maintenance et les réparations. Il mesure la tension, le courant et la résistance dans différents systèmes électriques afin de vérifier leur bon fonctionnement ou de détecter des défauts. Sa conception compacte permet une utilisation facile d’une seule main, et un support intégré et un aimant séparé offrent même une utilisation mains libres confortable. Compatible avec une batterie Li-ion, le GDM 600-15 Professional offre des performances durables. Il est certifié pour la sécurité avec une catégorie de circuit de mesure CAT III 600 V et comprend en outre des bandes de mesure de haute qualité en silicone flexible et durable pour une fiabilité garantie. Ce multimètre compact et efficace vous assiste dans toutes vos tâches électrotechniques. Sacoche. 2 piles LR6 de 1,5 V (AA). MS 90 Professional (1 600 A03 8D2)

Caractéristique(s):

  • Tension CA: 600 V
  • Précision de la tension CA: ± 1,0 % + 3
  • Courant CA: 10A
  • Signal sonore: oui
  • Résolution de la tension CA: 0,1 mV
  • Résolution du courant CA: 0 001A
  • Résolution DC-tension: 0,1 mV
  • Résolution du courant continu: 0,001A
  • Résolution de la continuité: 0,1 ohm
  • Résolution Fréquence: 0,01 Hz
  • Résolution de la résistance: 0,01 MOhm
  • DC-tension: 600 V
  • Courant continu: 10A
  • Type d’affichage: LCD inversé
  • Continuité: oui
  • Valeur efficace: oui
  • Précision du courant CA: ± 1,5 % + 3
  • Précision de la tension CC: ± 0,5 % + 2
  • Précision du courant continu: ± 1,0 % + 3
  • Précision de la continuité: ± 1,0 % + 5
  • Précision de fréquence: ± 0,1 % + 2
  • Précision Capacité: ± 1,9 % + 2
  • Précision de la résistance: ± 2,0 % + 5
  • Protection contre les IP: IP65
  • Capacité: 1000 µF
  • Fréquence max. ACA: 10,0
  • Plage de mesure de fréquence: 50 kHz ACV / 2 kHz ACA
  • Plage de mesure de résistance: 40 MΩ
  • Min. Fréquence ACA: 600,0
  • Classe de sécurité: CAT II 1000 V
  • Désignation de la gamme: 82

Livraison:

  • sacoche
  • 2 piles LR6 de 1,5 V
  • MS 90 Professional