• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multimeter GDM 600-15

Artikel-Nr.: 0601077300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 2 St.
Batterieart Alkali-Mangan (AlMn)
Internationale Baugröße AA (LR6)
Serie GDM 600
IP Schutzart IP65
Herstellerbezeichnung GDM 600-15 Professional
Verpackung Tasche
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzeige LCD; LCD; LCD; LCD
Messverfahren TRUE RMS
Durchgangsprüfung min. 0,1 Ω
Frequenzmessung min. 0,01 Hz
Frequenzmessung max. 50 kHz
Widerstandsmessung min. 0,1 Ω
Widerstandsmessung max. 40 MΩ
elektrische Kapazität max. 1 000 µF
Messspannung min., Spannungsmessung 0,1 V
Messspannung max., Spannungsmessung 600 V
Anzeige (DC) min. 0,1 V
Anzeige (DC) max. 600 V
Anzeige (AC) min. 0,1 V
Anzeige (AC) max. 600 V
Wechselstrom (AC) min. 0,001 mA
Wechselstrom (AC) max. 10 A
Wechselspannung (AC) min. 0 V
Wechselspannung (AC) max. 600 V
Gleichstrom (DC) min. 0,001 mA
Gleichstrom (DC) max. 10 A
Gleichspannung (DC) min. 0 V
Gleichspannung (DC) max. 600 V
Anzeige LCD
Display beleuchtet ja
darstellbare Zahl max. 6 000
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Multimeter
Messvarianten Durchgangsprüfung; Frequenzmessung; Spannungsmessung; Widerstandsmessung; elektrische Kapazitätsmessung
Stromart Gleichstrom (DC); Wechselstrom (AC)
mit Kabel ja
mit Display ja
Überspannungskategorie CAT III
Eigenschaften Vibrationsalarm
Sturzfestigkeit 2 m
Funktion Average; Hold; Max; Min
Material Gehäuse Kunststoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601077300
EAN / GTIN 4053423330106
Herstellernummer 0601077300
L-Nummer L00620 107534
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Multimeter GDM 600-15. Das GDM 600-15 Professional steigert Ihre Effizienz durch präzise True RMS-Messungen. Das große LCD-Display mit invertrierter Anzeige sorgt für klar ablesbare Messwerte bei verschiedenen Anwendungen. Dieses vielseitige Werkzeug misst Frequenz, Durchgang, Widerstand und Kapazität und zeichnet auch Signalschwankungen mit Min/Max/Mittelwert-Messungen auf. Mit Schutzart IP65 für verbesserte Haltbarkeit und Schutz vor Stürzen aus bis zu 2 m Höhe ist es besonders robust, auch unter extremen Bedingungen auf der Baustelle. Und mit einem bequemen Griff für weniger Ermüdung bei der Arbeit können Sie sich darauf verlassen, dass das GDM 600-15 Professional die benötigte Leistung bietet – sogar unter besonders anspruchsvollen Bedingungen. Das GDM 600-15 Professional ist ideal für Elektriker, HLK-Techniker, Facility Manager und Elektroniker und erste Wahl für Elektroinstallationen, Wartung und Reparaturen. Es misst Spannung, Strom und Widerstand in verschiedenen elektrischen Systemen, um sie auf einwandfreie Funktion zu prüfen bzw. Fehler zu finden. Das kompakte Design ermöglicht eine einfache Einhandbedienung, und ein integrierter Ständer und eine separate Magnetaufhängung bieten sogar einen komfortablen Freihandbetrieb. Das mit Li-Ionen-Akkupack kompatible GDM 600-15 Professional bietet lang anhaltende Leistung. Es ist mit einer Messkreiskategorie von CAT III 600 V auf Sicherheit geprüft und enthält zusätzlich hochwertige Messstreifen aus flexiblem, langlebigem Silikon für garantierte Zuverlässigkeit. Dieses kompakte und effiziente Multimeter unterstützt Sie bei allen elektrotechnischen Aufgaben. Tasche. 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA). MS 90 Professional (1 600 A03 8D2)

Merkmal:

  • AC-Spannung: 600 V
  • AC-Spannungsgenauigkeit: ± 1,0 % + 3
  • AC-Strom: 10 A
  • Akustische Rückmeldung: ja
  • Auflösung AC-Spannung: 0,1 mV
  • Auflösung AC-Strom: 0.001 A
  • Auflösung DC-Spannung: 0,1 mV
  • Auflösung DC-Strom: 0,001 A
  • Auflösung Durchgang: 0.1 Ohm
  • Auflösung Frequenz: 0,01 Hz
  • Auflösung Widerstand: 0,01 MOhm
  • DC-Spannung: 600 V
  • DC-Strom: 10 A
  • Displaytyp: LCD invertiert
  • Durchgang: ja
  • Echteffektivwert: ja
  • Genauigkeit AC-Strom: ± 1.5% + 3
  • Genauigkeit DC-Spannung: ± 0,5 % + 2
  • Genauigkeit DC-Strom: ± 1,0 % + 3
  • Genauigkeit Durchgang: ± 1.0 % + 5
  • Genauigkeit Frequenz: ± 0,1 % + 2
  • Genauigkeit Kapazität: ± 1,9 % + 2
  • Genauigkeit Widerstand: ± 2,0 % + 5
  • IP-Schutz: IP65
  • Kapazität: 1000 µF
  • Max. Frequenz ACA: 10,0
  • Messbereich für Frequenz: 50 kHz ACV / 2 kHz ACA
  • Messbereich für Widerstand: 40 MΩ
  • Min. Frequenz ACA: 600,0
  • Sicherheitsklasse: CAT II 1000 V
  • Spartenbezeichnung: 82

Lieferumfang:

  • Tasche
  • 2 x 1,5 V LR6-Batterie
  • MS 90 Professional

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb