Multimetru GDM 600-15

Cod articol.: 0601077300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 2 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Dimensiune internaţională AA (LR6)
Serie GDM 600
Clasă de protecție IP IP65
Denumirea producătorului GDM 600-15 Professional
Ambalaj husă
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Afişare LCD; LCD; LCD; LCD
Proces măsurare TRUE RMS
Test de continuitate min. 0,1 Ω
Măsurare frecvență min. 0,01 Hz
Măsurare frecvență max. 50 kHz
Măsurarea rezistenței min. 0,1 Ω
Măsurarea rezistenței max. 40 MΩ
Capacitate electrică max. 1.000 µF
Tensiune de măsurare min., Măsurarea intervalului de tensiune 0,1 V
Tensiune de măsurare max., Măsurarea intervalului de tensiune 600 V
Afișaj (CC) min. 0,1 V
Afișaj (DC) max. 600 V
Afișaj (AC) min. 0,1 V
Afișaj (AC) max. 600 V
Curent alternativ (AC) min. 0,001 mA
Curent alternativ (AC) max. 10 A
Tensiune alternativă (AC) min. 0 V
Tensiune alternativă (AC) max. 600 V
Curent continuu (DC) min. 0,001 mA
Curent continuu (DC) max. 10 A
Tensiune continuă (DC) min. 0,0001 V
Tensiune continuă (DC) max. 600 V
Afişare LCD
Afișaj iluminat da
Număr afișabil max. 6.000
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Multimetru
Variante de măsurare Verificare a continuităţii circuitelor; Măsurarea frecvenţei; Măsurarea intervalului de tensiune; Măsurare a rezistenţei; Măsurarea capacității electrice
Tip de curent Curent continuu (DC); Curent alternativ (AC)
Cu cablu da
Cu afișaj da
Categorie de supratensiune CAT III
Caracteristici Alertă cu vibrare
Rezistență la cădere 2 m
Funcţie Average; Hold; Max; Min
Materialul carcasei Plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 0601077300
EAN / GTIN 4053423330106
Număr producător 0601077300
L-Număr L00620 107534
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Multimetru GDM 600-15. GDM 600-15 Professional vă sporește eficiența prin măsurători precise True RMS. Afișajul LCD mare cu afișare inversată asigură valori de măsurare clar lizibile în diverse aplicații. Acest instrument versatil măsoară frecvența, continuitatea, rezistența și capacitatea și înregistrează, de asemenea, fluctuațiile semnalului cu măsurători min/max/medie. Cu grad de protecție IP65 pentru durabilitate îmbunătățită și protecție împotriva căderilor de la înălțimi de până la 2 m, este deosebit de robust, chiar și în condiții extreme pe șantier. Și cu un mâner confortabil pentru oboseală redusă la locul de muncă, puteți fi siguri că GDM 600-15 Professional oferă performanța necesară, chiar și în condiții deosebit de dificile. GDM 600-15 Professional este ideal pentru electricieni, tehnicieni HVAC, manageri de facilități și electronici și este prima alegere pentru instalații electrice, întreținere și reparații. Acesta măsoară tensiunea, curentul și rezistența în diferite sisteme electrice pentru a verifica funcționarea corectă a acestora sau pentru a detecta defectele. Designul compact permite o operare ușoară cu o singură mână, iar un suport integrat și un sistem de prindere magnetic separat oferă chiar și o operare confortabilă cu mâinile libere. Compatibil cu bateria Li-Ion, GDM 600-15 Professional oferă performanțe de lungă durată. Este testat din punct de vedere al siguranței cu o categorie de circuit de măsurare CAT III 600 V și conține, în plus, benzi de măsurare de înaltă calitate din silicon flexibil și durabil, pentru o fiabilitate garantată. Acest multimetru compact și eficient vă ajută în toate sarcinile electrotehnice. Geantă. 2 baterii LR6 de 1,5 V (AA). MS 90 Professional (1 600 A03 8D2)

Caracteristică:

  • Tensiune CA: 600 V
  • Precizie tensiune CA: ± 1,0 % + 3
  • Curent CA: 10A
  • Semnal acustic: da
  • Rezoluție tensiune CA: 0,1 mV
  • Rezoluție curent CA: 0.001A
  • Rezoluția tensiunii DC: 0,1 mV
  • Rezoluția curentului DC: 0,001A
  • Rezoluție continuitate: 0,1 ohm
  • Rezoluție frecvență: 0,01 Hz
  • Rezoluție rezistență: 0,01 MOhm
  • Tensiune c.c.: 600 V
  • Curent continuu: 10A
  • Tip afișaj: LCD inversat
  • Continuitate: da
  • Valoare efectivă reală: da
  • Precizie curent CA: ± 1,5 % + 3
  • Precizie tensiune CC: ± 0,5 % + 2
  • Precizia curentului continuu: ± 1,0 % + 3
  • Precizie trecere: ± 1,0 % + 5
  • Precizie frecvență: ± 0,1 % + 2
  • Precizie Capacitate: ± 1,9 % + 2
  • Precizie rezistență: ± 2,0 % + 5
  • Protecţie IP: IP65
  • Capacitate: 1000 µF
  • Frecvență max. ACA: 10,0
  • Domeniu de măsurare pentru frecvență: 50 kHz ACV / 2 kHz ACA
  • Domeniu de măsurare pentru rezistență: 40 MΩ
  • Min. Frecvență ACA: 600,0
  • Clasa de securitate: CAT II 1000 V
  • Denumire categorie: 82

Livrare:

  • husă
  • 2 baterii LR6 de 1,5 V
  • MS 90 Professional