{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 2 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Wielkość międzynarodowa | AA (LR6) | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Seria | GDM 600 | |
| Oznaczenie producenta | GDM 600-15 Professional | |
| Opakowanie | torba | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Wskazanie | LCD; LCD; LCD; LCD | |
| Pomiar | TRUE RMS | |
| Kontrola ciągłości obwodu min. | 0,1 Ω | |
| Pomiar częstotliwości min. | 0,01 Hz | |
| Pomiar częstotliwości maks. | 50 kHz | |
| Pomiar rezystancji min. | 0,1 Ω | |
| Pomiar rezystancji maks. | 40 MΩ | |
| Maks. pojemność elektryczna | 1 000 µF | |
| Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia | 0,1 V | |
| Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia | 600 V | |
| Wskazanie (DC) min. | 0,1 V | |
| Wskazanie (DC) maks. | 600 V | |
| Wskazanie (AC) min. | 0,1 V | |
| Wskazanie (AC) maks. | 600 V | |
| Prąd zmienny (AC) min. | 0,001 mA | |
| Prąd zmienny (AC) maks. | 10 A | |
| Napięcie zmienne (AC) min. | 0 V | |
| Napięcie zmienne (AC) maks. | 600 V | |
| Prąd stały (DC) min. | 0,001 mA | |
| Prąd stały (DC) maks. | 10 A | |
| Napięcie stałe (DC) min. | 0,0001 V | |
| Napięcie stałe (DC) maks. | 600 V | |
| Wskazanie | LCD | |
| Wyświetlacz podświetlany | tak | |
| Maks. wyświetlana liczba | 6 000 | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Mierniki uniwersalne | |
| warianty pomiaru | Kontrola ciągłości obwodu; Pomiar częstotliwości; Pomiar napięcia; Pomiar rezystancji; Pomiar pojemności elektrycznej | |
| Rodzaj prądu | Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC) | |
| Z kablem | tak | |
| Z wyświetlaczem | tak | |
| kategoria przepięcia | CAT III | |
| Właściwości | Alarm wibracyjny | |
| Odporność na upadki | 2 m | |
| Funkcja | Average; Hold; Max; Min | |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Numer artykułu | 0601077301 | |
| EAN / GTIN | 4053423340648 | |
| Numer producenta | 0601077301 | |
| Numer L | L00620 107556 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |