{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 2 ks | |
| Typ baterie | Alkalická (AlMn) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AA (LR6) | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Řada | GDM 600 | |
| Označení výrobce | GDM 600-15 Professional | |
| Obal | brašna | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Ukazatel | LCD; LCD; LCD; LCD | |
| Měření | TRUE RMS | |
| Zkouška průchodnosti min. | 0,1 Ω | |
| Měření frekvence min. | 0,01 Hz | |
| Měření frekvence max. | 50 kHz | |
| Měření odporu min. | 0,1 Ω | |
| Měření odporu max. | 40 MΩ | |
| Elektrická kapacita max. | 1 000 µF | |
| Měřicí napětí min., Měření napětí | 0,1 V | |
| Měřicí napětí max., Měření napětí | 600 V | |
| Zobrazení (DC) min. | 0,1 V | |
| Zobrazení (DC) max. | 600 V | |
| Zobrazení (AC) min. | 0,1 V | |
| Zobrazení (AC) max. | 600 V | |
| Střídavý proud (AC) min. | 0,001 mA | |
| Střídavý proud (AC) max. | 10 A | |
| Střídavé napětí (AC) min. | 0 V | |
| Střídavé napětí (AC) max. | 600 V | |
| Stejnosměrný proud (DC) min. | 0,001 mA | |
| Stejnosměrný proud (DC) max. | 10 A | |
| Stejnosměrné napětí (DC) min. | 0,0001 V | |
| Stejnosměrné napětí (DC) max. | 600 V | |
| Ukazatel | LCD | |
| Podsvícený displej | ano | |
| Zobrazitelné číslo max. | 6 000 | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Multimetr | |
| Varianty měření | Zkouška průchodnosti; Měření frekvence; Měření napětí; Měření odporu; Měření elektrické kapacity | |
| Typ proudu | Stejnosměrný proud (DC); Střídavý proud (AC) | |
| S kabelem | ano | |
| S displejem | ano | |
| Kategorie přepětí | CAT III | |
| Vlastnosti | Vibrační alarm | |
| Odolnost proti pádu | 2 m | |
| Funkce | Average; Hold; Max; Min | |
| Materiál pouzdra | Plast |
| Katalogové číslo | 0601077300 | |
| EAN / GTIN | 4053423330106 | |
| Číslo výrobce | 0601077300 | |
| L-číslo | L00620 107534 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |