{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 3 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Wielkość międzynarodowa | AA (LR6) | |
| Seria | GRL | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Oznaczenie producenta | GRL 250 HV | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Prędkość rotacji | 150 min-1; 300 min-1; 600 min-1 | |
| Zasięg maksymalny | 125 m | |
| Dokładność | 3 mm | |
| Zakres niwelowania, Samoniwelowanie | 5 stopni | |
| Sprawdziany do gwintu UNF, Z gwintem do statywu | 5/8 cal | |
| Rodzaj produktu | Laser rotacyjny | |
| Klasa lasera | Klasa 2 | |
| Wersja | Z odbiornikiem | |
| Właściwości | Samoniwelowanie; Z gwintem do statywu |
| Numer artykułu | 0601061600 | |
| EAN / GTIN | 3165140583138 | |
| Numer producenta | 0601061600 | |
| Numer L | L00590 813 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |