Rotační laser GRL 250 HV

Artiklové číslo: 0601061600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 0601061600
EAN / GTIN 3165140583138
Číslo výrobce 0601061600
L-číslo L00590 813
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Rotační laser GRL 250 HV, Levný základní laser v rámci GRL, Snadné ovládání díky jednomu tlačítku pro každou funkci a přehlednému displeji, Rychle nastavitelný při horizontálním a vertikálním použití díky automatickému samonivelačnímu nastavení (± 5°), 90° olovnice směrem nahoru pro přesné vyrovnání, Přihrádka na baterie (ET no. 1 608 M00 05D); dálkový ovladač RC1 Professional (0 601 069 900); laserové brýle (červené) (ET č. 1 608 M00 05B); laserový terčík (červený) (ET č. 1 608 M00 05C); pracovní kufřík (ET č. 1 608 M00 05F); 1 x 1,5 V LR6 baterie (AA); 2 x 1,5 V LR6 baterie (AA).

Charakteristika:

  • Pracovní dosah s přijímačem: 125 m (poloměr)
  • Pracovní dosah s přijímačem, hodnota: 125 m
  • Pracovní dosah s přijímačem, přídavné: (poloměr)
  • Barva laserové čáry: červená
  • Laserová dioda: 635 nm, < 1 mW
  • Třída laseru: 2
  • Přesnost nivelační: ± 3,0 mm při 30 m* (* plus odchylka v závislosti na použití)
  • Rychlost otáčení: 150, 300, 600 min-1
  • Rozsah samonivelační funkce: ± 5°
  • Označení řady: 82
  • Závit pro stativ: 5/8″
  • Ochrana proti prachu a stříkající vodě: IP 54