• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rotationslaser GRL 250 HV

Artikel-Nr.: 0601061600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601061600
EAN / GTIN 3165140583138
Herstellernummer 0601061600
L-Nummer L00590 813
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rotationslaser GRL 250 HV, Günstiger Einstiegslaser innerhalb der GRL, Einfach zu bedienen dank einem Knopf pro Funktion und selbsterklärender Anzeige, Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung (± 5°), 90° Lotstrahl nach oben für exaktes Ausrichten, Akkufach (ET-Nr. 1 608 M00 05D); Fernbedienung RC1 Professional (0 601 069 900); Lasersichtbrille (rot) (ET-Nr. 1 608 M00 05B); Laserzieltafel (rot) (ET-Nr. 1 608 M00 05C); Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 608 M00 05F); 1 x 1,5 V LR6-Batterie (AA); 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)

Merkmal:

  • Arbeitsbereich mit Empfänger: 125 m (Radius)
  • Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert: 125 m
  • Arbeitsbereich mit Empfänger, Zusatz: (Radius)
  • Farbe Laserlinie: rot
  • Laserdiode: 635 nm, < 1 mW
  • Laserklasse: 2
  • Nivelliergenauigkeit: ± 3,0 mm bei 30 m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
  • Rotationsgeschwindigkeit: 150, 300, 600 min-1
  • Selbstnivellierbereich: ± 5°
  • Spartenbezeichnung: 82
  • Stativ-Gewinde: 5/8″
  • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb